Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm enzianblau m.1/2 Klappe u.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452112
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-06-04
EAN/GTIN:
     4251572700478
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 2500kg · Abstand Kranösen B3: 835mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
30 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Ausführung:
mit 1/2 Klappe und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 202,11*
€ 249,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,94*
€ 253,70*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,06*
€ 255,57*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 277,0368*
€ 316,9668*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,35*
€ 368,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 176,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,63*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,58*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 176,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 176,17*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 224,55*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,09*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 215,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 215,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 202,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 215,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 203,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.