Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm feuerrot m.1/2 Klappe u.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452123
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-07-05
EAN/GTIN:
     4251572700539
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 2500kg · Abstand Kranösen B3: 835mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
33 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
mit 1/2 Klappe und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,32*
€ 269,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 216,20*
€ 271,04*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,69*
€ 335,59*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 291,87*
€ 338,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,25*
€ 392,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 175,67*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 183,50*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 174,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 183,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 176,06*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 183,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 176,00*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 225,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 216,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 217,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 203,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 216,77*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 203,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.