Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm feuerrot m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452178
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-11-05
EAN/GTIN:
     4251572701932
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 5000kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
37 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 194,69*
€ 243,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,41*
€ 284,63*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,36*
€ 286,76*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 269,3592*
€ 313,1692*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,35*
€ 365,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 184,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 176,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 175,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 183,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 176,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,26*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 176,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 224,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 203,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 215,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 202,73*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 215,17*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 202,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.