| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9121452401 Herst.-Nr.: M1505-21-02 EAN/GTIN: 4251572700812 |
| |
|
| | |
| niedrige Bauhöhe · eine Längsseite aus Gitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm · Materialstärke 1,0 bis 1,5 mm · mit Kranösen an den Stapeltaschen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Unterfahrhöhe 100 mm · Füllhöhe 200 mm, Stapelhöhe 300 mm · verzinkt oder lackiert Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 kg | Tragfähigkeit: | 500 kg | Einfahrbreite: | 660/360 mm | Außenlänge: | 800 mm | Farbe: | resedagrün, RAL 6011 | Außenhöhe: | 300 mm | zulässige Auflast: | 2500 kg | Unterfahrhöhe H3: | 100 mm | Außenbreite: | 500 mm | Ausführung: | mit Füßen und Gitter-Längsseite | Material: | Stahlblech | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,45* | € 169,05* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 132,84* | € 170,13* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,35* | € 191,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,58* | € 407,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,15* | € 408,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|