Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH300mm Stahlbl.resedagrün Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9121452401
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-21-02
EAN/GTIN:
     4251572700812
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
niedrige Bauhöhe · eine Längsseite aus Gitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm · Materialstärke 1,0 bis 1,5 mm · mit Kranösen an den Stapeltaschen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Unterfahrhöhe 100 mm · Füllhöhe 200 mm, Stapelhöhe 300 mm · verzinkt oder lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Tragfähigkeit:
500 kg
Einfahrbreite:
660/360 mm
Außenlänge:
800 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Außenhöhe:
300 mm
zulässige Auflast:
2500 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
500 mm
Ausführung:
mit Füßen und Gitter-Längsseite
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 170,06*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 132,78*
€ 171,07*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 173,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,78*
€ 405,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,24*
€ 406,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.