Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH300mm Stahlbl.feuerrot Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452418
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-22-05
EAN/GTIN:
     4251572702083
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
niedrige Bauhöhe · eine Längsseite aus Gitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm · Materialstärke 1,0 bis 1,5 mm · mit Kranösen an den Stapeltaschen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Unterfahrhöhe 100 mm · Füllhöhe 200 mm, Stapelhöhe 300 mm · verzinkt oder lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Tragfähigkeit:
1000 kg
Einfahrbreite:
860/660 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Außenhöhe:
300 mm
zulässige Auflast:
2500 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
800 mm
Ausführung:
mit Füßen und Gitter-Längsseite
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,72*
€ 206,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 240,16*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,06*
€ 241,98*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 236,5264*
€ 276,6664*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,31*
€ 321,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.