Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH300mm Stahlbl.feuerrot Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9121452418
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-22-05
EAN/GTIN:
     4251572702083
Suchbegriffe:
Leichtbaubehälter
Transport-/Stapelbehälter
Transportbehälter
niedrige Bauhöhe · eine Längsseite aus Gitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm · Materialstärke 1,0 bis 1,5 mm · mit Kranösen an den Stapeltaschen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Unterfahrhöhe 100 mm · Füllhöhe 200 mm, Stapelhöhe 300 mm · verzinkt oder lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Tragfähigkeit:
1000 kg
Einfahrbreite:
860/660 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Außenhöhe:
300 mm
zulässige Auflast:
2500 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
800 mm
Ausführung:
mit Füßen und Gitter-Längsseite
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 166,15*
€ 206,22*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,22*
€ 237,02*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,73*
€ 237,25*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 236,7064*
€ 276,4264*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,53*
€ 321,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.