Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 425l L1670xB1270xH360mm PE m.PE-Gitterrost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9130465578
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11268
EAN/GTIN:
     4052886425923
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · hohe chemische Beständigkeit · mit Stapler oder Handhubwagen vierseitig unterfahrbar · optimal abgestimmt auf die Größe einer Europalette und Kunststoffpalette ähnlicher Größe · beladene Paletten können mit dem Stapler oder Hochhubwagen direkt auf der Auffangwanne abgestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1200kg · Gewicht: 34kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
425 l
Ausführung:
Fass- und Palettenauffangwanne
Farbe:
schwarz
Breite:
1270 mm
Länge:
1670 mm
Ausstattung:
mit PE-Gitterrost
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
4 x 200 l
Höhe:
360 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,06*
€ 525,36*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 466,05*
€ 529,15*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,58*
€ 593,21*
€ 4,95*
ab € 525,14*
€ 593,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,95*
€ 598,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,21*
€ 705,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,20*
€ 682,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 573,19*
€ 682,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 573,18*
€ 682,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,84*
€ 661,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 555,82*
€ 661,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 555,81*
€ 661,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 555,80*
€ 661,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 555,79*
€ 661,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,92*
€ 652,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,58*
€ 625,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.