| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130465586 Herst.-Nr.: 10286 EAN/GTIN: 4052886322383 |
| |
|
| | |
| für PE-Regaleinhängewanne Länge 1780 mm sind 2 Stück und für Länge 2620 sind 3 Stück erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · Tragfähigkeit: 600kg · Gewicht: 8,5kg · Tiefe: 1200mm · Höhe: 60mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | PE-Rost für PE-Regaleinhängewanne | Material: | Kunststoff | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, auffangwanne kunststoff, gitterrost, Gitterroste, Regalrost |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,49* | € 107,39* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,50* | € 107,41* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,50* | € 107,41* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 82,90* | € 109,43* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,44* | € 115,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|