Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.gelborange m.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466901
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030732
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
1750 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Material:
Stahlblech
Höhe:
250 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,16*
€ 602,09*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,20*
€ 627,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,83*
€ 631,88*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,88*
€ 633,50*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,14*
€ 820,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,06*
€ 975,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,89*
€ 962,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 808,88*
€ 962,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 808,87*
€ 962,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,06*
€ 937,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 788,05*
€ 937,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 788,04*
€ 937,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 788,03*
€ 937,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 788,02*
€ 937,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,42*
€ 922,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,14*
€ 893,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,01*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 458,09*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,78*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 434,90*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 446,76*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 435,93*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 438,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.