Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.verz.o.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466940
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 1800, FEUERVERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462030633
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1300 mm
Länge:
1750 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Höhe:
250 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,19*
€ 510,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,12*
€ 532,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,39*
€ 537,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,04*
€ 538,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,92*
€ 674,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,34*
€ 802,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,25*
€ 785,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,24*
€ 785,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 660,23*
€ 785,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,65*
€ 769,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 646,64*
€ 769,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 646,63*
€ 769,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 646,62*
€ 769,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 646,61*
€ 769,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,44*
€ 757,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,92*
€ 728,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,59*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,49*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 435,58*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 447,68*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 433,17*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 436,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.