| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130466967 Herst.-Nr.: P70-2007-A EAN/GTIN: 4260281965542 |
| |
|
| | |
| für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-380 und Ü-Zeichen. Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 200kg · Gewicht: 9kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 60 l | Farbe: | schwarz | Breite: | 600 mm | Länge: | 1000 mm | Ausstattung: | mit PE-Lochplatte | Material: | Polyethylen | Höhe: | 175 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 189,71* | € 229,47* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 177,33* | € 229,50* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,48* | € 232,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,15* | € 233,98* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,59* | € 276,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|