Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L875xB500xH1685mm Stahlbl.m.Giiterrost feuerrot BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467654
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-3 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462061101
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar mit Lochplatte · für 60-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000kg/m²) · stabile, verzinkte Lochplatte mit Quadratlochung (10 mm) mit 38 mm Raster für freie Positionierung von Werkzeughalter · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 56kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Ausführung:
fahrbar, mit Lochplatte
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Breite:
500 mm
Länge:
875 mm
Ausstattung:
mit Giiterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
2 x 60 l
Höhe:
1685 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne stahl 60l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,94*
€ 519,73*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,39*
€ 523,47*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,94*
€ 523,96*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 480,342*
€ 544,862*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,37*
€ 581,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,47*
€ 622,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,50*
€ 602,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,49*
€ 602,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 506,48*
€ 602,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,84*
€ 581,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 488,83*
€ 581,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 488,81*
€ 581,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 488,80*
€ 581,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,63*
€ 571,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 60-2
ab € 28,16*
Zubehör
Bauer
4447-21-0200
ab € 29,45*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.