Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L875xB500xH1685mm Stahlbl.m.Giiterrost feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9130467654
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-3 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462061101
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar mit Lochplatte · für 60-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000kg/m²) · stabile, verzinkte Lochplatte mit Quadratlochung (10 mm) mit 38 mm Raster für freie Positionierung von Werkzeughalter · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 56kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Ausführung:
fahrbar, mit Lochplatte
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Breite:
500 mm
Länge:
875 mm
Ausstattung:
mit Giiterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
2 x 60 l
Höhe:
1685 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 432,40*
€ 462,70*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 455,14*
€ 513,97*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 458,18*
€ 518,69*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 460,67*
€ 519,19*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 480,032*
€ 540,362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,362*
€ 643,031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,402*
€ 637,128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,212*
€ 609,532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,832*
€ 595,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,032*
€ 571,238
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 60-2
ab € 28,26*
Zubehör
Bauer
4447-21-0200
ab € 22,74*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,20*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.