| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9131492431 Herst.-Nr.: H61-9007-D EAN/GTIN: 4260139975617 |
| |
|
| | |
| für Fasskarren · Stahl-Riffelblech, feuerverzinkt · L 1200 x B 1000 x H 320 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 1200 mm | Breite: | 1000 mm | Farbe: | natur | Material: | Stahlblech | Marke: | LACONT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Containerrampe, Rampe Gefahrstoffcontainer, Überfahrbrücke Container, Auffahrrampen, Verladerampe, Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, container rampe, Aluminiumbrücke, Überfahrbrücken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 278,92* | € 351,80* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,35* | € 353,31* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,14* | € 353,88* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,36* | € 354,18* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,79* | € 355,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|