Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenlager Typ 366 B3050xT2170xH2150mm verz.montiert,o.Bodenrahmen SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9131492541
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F11757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
das ideale Außenlager für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen, gleichgestellt mit einer Drahtgitterkonstruktion · es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden · bei einer individuellen Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden · sichere Lagerung der Flaschen durch verstellbare Haltevorrichtungen und Kettensicherung · Konstruktion mit statischem Nachweis · Seitenwände, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Profilblechen · Anlieferung fertig montiert · Abladung mit Stapler oder Kran erforderlich Container ohne Bodenrahmen - sind zur bauseitigen Befestigung am Boden vorbereitet Container mit Bodenrahmen - verzinkte Bodenkonstruktion mit Gitterrostelementen befahrbar und hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055 · Bodenbelastung: bis 750 kg/m² bei verteilter Last · Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² bei verteilter Last · Windlast: 0,59 Kn/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 2000mm · Innenhöhe: 2080mm · Innenbreite: 2920mm
Weitere Informationen:
Typ:
366
Lagerkapazität:
66 St. Techn. Gase 50-l-Flaschen oder / 36 St. Propangasflas
Türgröße B x H:
2750 x 1970 mm
Gewicht:
360 kg
Ausführung:
verzinkt montiert, ohne Bodenrahmen
Breite:
3050 mm
Tiefe:
2170 mm
Höhe:
2150 mm
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.376,39*
€ 3.623,14*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.377,06*
€ 3.623,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.406,38*
€ 3.626,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.492,06*
€ 3.727,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.480,35*
€ 3.728,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.623,15*
€ 4.311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.553,80*
€ 4.229,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.553,79*
€ 4.229,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.553,78*
€ 4.229,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.446,40*
€ 4.101,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.446,39*
€ 4.101,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.446,38*
€ 4.101,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.446,37*
€ 4.101,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.446,36*
€ 4.101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.408,70*
€ 4.056,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.377,06*
€ 4.018,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.