Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB805xT695mm taubenblau NCS/hellblau NCS 2 Fbd.2 Auszugsböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429418
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.458.501
EAN/GTIN:
     7630022345310
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Ausstattung:
2 Auszugsböden
Breite:
805 mm
Korpus:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Fronten:
hellblau NCS 1060 R 80B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.654,96*
€ 1.850,72*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.652,70*
€ 1.852,49*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.669,53232*
€ 1.867,64232*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.737,87*
€ 1.937,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.628,53*
€ 1.944,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.850,72*
€ 2.202,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,90*
€ 2.154,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.810,89*
€ 2.154,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.810,88*
€ 2.154,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,05*
€ 2.063,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.734,04*
€ 2.063,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.734,03*
€ 2.063,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.734,02*
€ 2.063,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.734,01*
€ 2.063,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.701,31*
€ 2.024,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,96*
€ 1.969,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.441.501
ab € 410,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.