Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB805xT695mm taubenblau NCS/hellblau NCS 2 Fbd.2 Auszugsböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140429418
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.458.501
EAN/GTIN:
     7630022345310
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Auszugsböden
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Breite:
805 mm
Korpus:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Fronten:
hellblau NCS 1060 R 80B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.531,81*
€ 1.721,51*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.669,03232*
€ 1.918,39232*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.631,51*
€ 1.965,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.736,46*
€ 1.987,01*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.854,22*
€ 2.105,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,39232*
€ 2.282,88686
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,05232*
€ 2.259,87226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,30232*
€ 2.142,35976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,33232*
€ 2.069,80546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,03232*
€ 1.986,14846
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.441.501
ab € 411,75*
Zubehör
Thur Metall
53.509.501
ab € 445,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.