Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau/blau 3 Schubl.1 Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.105.0253
EAN/GTIN:
     4014641128715
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3x170 mm
Anzahl Türen x H:
1 x 510 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,15*
€ 656,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,60*
€ 657,25*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 636,954*
€ 743,614*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,69*
€ 781,39*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,62*
€ 781,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,06*
€ 770,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,04*
€ 769,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 647,03*
€ 769,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,99*
€ 748,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 628,98*
€ 748,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 628,97*
€ 748,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 628,96*
€ 748,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 628,95*
€ 748,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,42*
€ 727,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,15*
€ 667,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.726
ab € 28,23*
Zubehör
k.A.
903.512
ab € 67,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.