Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche massiv grau/taubenblau NCS 2 Schubl.2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.105.0234
EAN/GTIN:
     4014641128494
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2x170 mm
Anzahl Türen x H:
2 x 340 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
1500 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
2 Schubladen H 170 mm, 2 Türen H 340 mm
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank promat, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,48*
€ 620,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,33*
€ 631,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 511,47*
€ 637,61*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 615,74*
€ 715,11*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,57*
€ 745,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,80*
€ 751,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,37*
€ 731,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 614,35*
€ 731,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 600,39*
€ 714,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 600,38*
€ 714,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 600,37*
€ 714,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 600,36*
€ 714,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,44*
€ 699,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,33*
€ 639,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9141427300
ab € 28,32*
Zubehör
PROMAT
9141427301
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.