Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H1200xB2000mm blau NCS f.Werkbankaufbau 3 Lochplatten H 1200mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9992000083
EAN/GTIN:
     4014641249052
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Aufbaustützen aus Stahlblech pulverbeschichtet · passend für Werkbänke B 1500/2000 mm · äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster · 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte · Lochplatte aus Stahlblech mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferung erfolgt ohne Werkbank
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
3 Lochplatten H 1200 mm
Farbe:
taubenblau NCS
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Werkbankaufbau
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, lochplatte blau, lochplatte, Lochplatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,69*
€ 510,73*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,95*
€ 514,13*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 410,65*
€ 518,46*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 504,858*
€ 591,118*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,58*
€ 625,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,13*
€ 611,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,58*
€ 590,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 496,57*
€ 590,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 486,38*
€ 578,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 486,37*
€ 578,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 486,36*
€ 578,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 486,34*
€ 578,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,94*
€ 566,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.