Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand f.Grundrahmen H 400xB 628mm grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.216.0002
EAN/GTIN:
     4014641249298
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Anbauelement für Grundrahmen · Stahlblech pulverbeschichtet · Quadratlochung 10 mm, Lochabstand 38 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
H 400 x B 628 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
passend für:
Grundrahmen
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral 7016, lochplatte, Anbauelement, Systemaufbau, Werkbankaufbauten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,24*
€ 48,30*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,79*
€ 48,56*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,40*
€ 92,63*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,28*
€ 107,63*
15 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 87,982*
€ 112,862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.