Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B2000xT700xH840mm Universalplatte grau/blau 6Schubl.BD zurückgesetzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453142
Herst.-Nr.:
     999.002.0225
EAN/GTIN:
     4014641006037
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit max. 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
6 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Ausstattung:
Boden zurückgesetzt
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitsplatte:
Universalplatte
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.274,78*
€ 1.464,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,66*
€ 1.510,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.342,35*
€ 1.510,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.345,89*
€ 1.517,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.598,78*
€ 1.794,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,93*
€ 2.135,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,17*
€ 2.091,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.757,16*
€ 2.091,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.757,15*
€ 2.091,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.683,57*
€ 2.003,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.683,56*
€ 2.003,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.683,55*
€ 2.003,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.683,54*
€ 2.003,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.683,53*
€ 2.003,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,93*
€ 1.965,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,78*
€ 1.902,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 578,08*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 691,04*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 623,85*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 697,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 527,35*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 633,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 542,88*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 650,94*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 381,82*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 306,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 427,83*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 413,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.