Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B2250xT800xH865mm Bucheplatte 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453206
Herst.-Nr.:
     999.116.0003
EAN/GTIN:
     4014641015473
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
B 1500/2000 x T 800 x H 865 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark, riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 2500 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
2250 mm
Tragfähigkeit:
2500 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
65 mm
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
865 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank, Schwerlast-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 819,47*
€ 938,88*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,28*
€ 974,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,39*
€ 1.059,99*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 955,462*
€ 1.068,962*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,03*
€ 1.109,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,52*
€ 1.159,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,14*
€ 1.153,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 969,13*
€ 1.153,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 969,12*
€ 1.153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,77*
€ 1.111,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 933,76*
€ 1.111,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 933,74*
€ 1.111,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 933,73*
€ 1.111,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 933,72*
€ 1.111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,11*
€ 1.087,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,28*
€ 1.041,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0009
ab € 1.198,36*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0003
ab € 1.142,32*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0013
ab € 1.174,47*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0010
ab € 1.275,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0004
ab € 1.310,14*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0014
ab € 1.348,20*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0003
ab € 1.538,09*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0005
ab € 1.702,11*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0011
ab € 1.515,70*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0004
ab € 1.752,08*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0006
ab € 1.918,70*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0012
ab € 1.744,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.