Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B1500xT800xH865mm Bucheplatte 65mm ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453210
Herst.-Nr.:
     999.010.0013
EAN/GTIN:
     4014641015572
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 1500 x T 800 x H 865/900 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark, riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 4200 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertige Pulverbeschichtung · Zentralverschluss · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Türen mit Federscharnieren Öffnungswinkel 180º Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
4200 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
65 mm
Marke:
ANKE
Ausführung:
2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 360 mm
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
865 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.243,80*
€ 1.416,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.249,00*
€ 1.418,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,86*
€ 1.424,72*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.254,59*
€ 1.451,62*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.344,25*
€ 1.526,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,79*
€ 1.685,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,80*
€ 1.656,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.391,79*
€ 1.656,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.391,78*
€ 1.656,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,95*
€ 1.581,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.328,94*
€ 1.581,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.328,93*
€ 1.581,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.328,91*
€ 1.581,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.328,90*
€ 1.581,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,96*
€ 1.551,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,80*
€ 1.480,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0002
ab € 637,37*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0001
ab € 690,03*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0003
ab € 1.627,44*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0005
ab € 1.805,73*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0003
ab € 874,89*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0011
ab € 1.613,50*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0004
ab € 1.581,03*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0006
ab € 2.050,11*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0012
ab € 1.847,08*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0004
ab € 931,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.