| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141453565 Herst.-Nr.: 9992000036 EAN/GTIN: 4014641239435 |
| |
|
| | |
| bestehend aus: 2 Tragsäulen, 1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm, 2 Halteschienen, 2 x 230 V Steckdosen, 2 Druckluftanschlüsse Weitere Informationen: | | Breite: | 1165 mm | Gestell: | enzianblau, RAL 5010 | Ausstattung: | Lochblech 2 Halteschienen Energieleiste | Material: | Stahlblech | Höhe: | 650 mm | Marke: | ANKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,77* | € 677,86* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 586,30* | € 682,15* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 505,51* | € 687,49* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,91* | € 695,05* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,86* | € 697,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|