Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B1500xT700xH890mm Universalplatte lichtgrau/blau 4 Schubl.1 Tür ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453763
Herst.-Nr.:
     999.001.0074
EAN/GTIN:
     4014641003302
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 10-fach gekantete Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen Innenmaße B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Türen mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 2 x 180 mm
Anzahl Türen x H:
1 x 540 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Universalplatte
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 988,43*
€ 1.148,14*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,41*
€ 1.190,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,79*
€ 1.192,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,85*
€ 1.196,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,13*
€ 1.228,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,85*
€ 1.417,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,05*
€ 1.404,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.180,04*
€ 1.404,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.180,02*
€ 1.404,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,51*
€ 1.342,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.128,50*
€ 1.342,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.128,49*
€ 1.342,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.128,48*
€ 1.342,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.128,47*
€ 1.342,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,09*
€ 1.312,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,41*
€ 1.255,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 578,08*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 691,04*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 623,85*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 697,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 527,35*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 633,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 542,88*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 650,94*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 381,82*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 306,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 427,83*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 413,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.