| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141453980 Herst.-Nr.: 903.715 EAN/GTIN: 4014641063931 |
| |
|
| | |
| höhenverstellbar · verzinkt · für Werkbänke mit Flügeltürenschrank H 540 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 660 mm | Tragfähigkeit: | 100 kg | Oberfläche: | verzinkt | passend für: | Werkbankschrank | Farbe: | silber | Ausführung: | 100% ausziehbar | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, anke fachböden, Fachböden für Flügeltürenschränke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,18* | € 69,85* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,59* | € 70,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,65* | € 71,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,53* | € 74,39* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,43* | € 110,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|