| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141453981 Herst.-Nr.: 903.716 EAN/GTIN: 4014641063948 |
| |
|
| | |
| höhenverstellbar · verzinkt · für Werkbänke mit Flügeltürenschrank H 540 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 660 mm | Tragfähigkeit: | 100 kg | Oberfläche: | verzinkt | passend für: | Werkbankschrank | Farbe: | silber | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,92* | € 44,85* | | | | | 49 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,72* | € 46,27* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,98* | € 48,29* | | | | | 50 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,27* | € 52,87* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,34* | € 69,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|