Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Beistellschrank H1800xB500xT500mm 5Schubl.,2Bd.lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9142452578
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3005607
EAN/GTIN:
     4031068127626
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · usgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar · Schubladen, H 100/200 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 Schubladen, 2 Böden
Breite:
500 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
35 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,33*
€ 550,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,40*
€ 554,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 457,39*
€ 554,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,80*
€ 591,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,00*
€ 594,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,13*
€ 659,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,46*
€ 639,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,45*
€ 639,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,21*
€ 629,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 529,20*
€ 629,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 529,19*
€ 629,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 529,18*
€ 629,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 529,17*
€ 629,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,05*
€ 616,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,40*
€ 576,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 98,21*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,71*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 27,20*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 16,09*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.