Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H900xB500xT500mm lichtgrau/lichtgrau 2 BD STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142452870
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7801007
EAN/GTIN:
     4031068144814
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertige Pulverbeschichtung · Sichtfenster-Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 25 mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,71*
€ 256,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,07*
€ 256,71*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 200,68*
€ 257,56*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,83*
€ 266,11*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 273,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,55*
€ 308,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7800500
ab € 39,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.