Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H900xB500xT500mm lichtgrau/enzianblau 2 BD STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142452871
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7801074
EAN/GTIN:
     4031068147181
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertige Pulverbeschichtung · Sichtfenster-Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 25 mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 256,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,95*
€ 256,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 199,97*
€ 257,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,21*
€ 272,45*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,75*
€ 320,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,35*
€ 366,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 299,33*
€ 356,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7800500
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.