Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1800xB1000xT500mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142452876
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7808007
EAN/GTIN:
     4031068144845
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertige Pulverbeschichtung · Sichtfenster-Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 25 mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,85*
€ 483,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,99*
€ 483,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 400,84*
€ 486,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,32*
€ 495,99*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,41*
€ 610,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,82*
€ 726,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,41*
€ 708,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 595,40*
€ 708,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 595,39*
€ 708,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,53*
€ 694,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 583,52*
€ 694,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 583,51*
€ 694,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 583,50*
€ 694,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 583,48*
€ 694,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,41*
€ 633,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.