Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1600xB690xT285mm grau/blau NCS 11Fachbd. m.Türen 24xMK4,36xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202266210 -45
EAN/GTIN:
     4045537013815
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
24 x MK4, 36 x MK5
Anzahl Fachböden:
11
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
1600 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,41*
€ 510,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,78*
€ 511,26*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 413,77*
€ 515,63*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 507,8552*
€ 594,5152*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,13*
€ 629,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,75*
€ 607,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,93*
€ 594,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,91*
€ 594,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 499,90*
€ 594,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,68*
€ 581,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 488,67*
€ 581,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 488,66*
€ 581,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 488,65*
€ 581,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 488,64*
€ 581,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,41*
€ 519,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.