Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1600xB690xT285mm grau/blau NCS 11Fachbd. m.Türen 24xMK4,36xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9144425460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202266210 -45
EAN/GTIN:
     4045537013815
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
24 x MK4, 36 x MK5
Anzahl Fachböden:
11
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
1600 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,68*
€ 514,73*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,15*
€ 518,30*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 510,2752*
€ 597,6352*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,73*
€ 630,12*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,73*
€ 632,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,6352*
€ 711,1859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,6252*
€ 699,274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,6052*
€ 671,8802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,8252*
€ 637,632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,2752*
€ 607,2275
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.