Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1600xB690xT285mm grau 11Fachböden o.Türen 24xMK4,36xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202266200-45
EAN/GTIN:
     4045537013792
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
24 x MK4, 36 x MK5
Anzahl Fachböden:
11
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
1600 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,91*
€ 457,28*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,50*
€ 457,69*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 369,23*
€ 461,14*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 459,8172*
€ 537,1572*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,20*
€ 567,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,28*
€ 544,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,94*
€ 531,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 446,93*
€ 531,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 436,16*
€ 519,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 436,15*
€ 519,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 436,13*
€ 518,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.