Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1600xB690xT285mm grau 11Fachböden o.Türen 24xMK4,36xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179144425473
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     202266200-45
EAN/GTIN:
     4045537013792
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
24 x MK4, 36 x MK5
Anzahl Fachböden:
11
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 369,24*
€ 465,52*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,26*
€ 540,40*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 460,5872*
€ 543,0372*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,89*
€ 573,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,62*
€ 574,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,94*
€ 684,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,55*
€ 676,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,72*
€ 648,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,99*
€ 633,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,84*
€ 623,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,47*
€ 597,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 500,79*
€ 595,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.