Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank H1710xB1500xT756mm m.KU.-Leisten STA schwarzgrau m.Schuhrost C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9145452949
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-210 8000-7021
EAN/GTIN:
     4053597324833
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
mit Hakenleiste, doppelseitig stabile Konstruktion aus Vierkant- (30 x 30 mm) und Rechteckstahlrohr (50 x 30 mm) mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung, Sitzlatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten mit abgerundetem Querschnitt, im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden oder Sitzlatten aus Kunststoff, lichtgrau, (z.B. für Feuchträume), Comfort-Garderobenhaken, Sitzhöhe 420 mm, die Gestelle sind mit Bodengleitern ausgestattet, die einen Niveauausgleich von 10 mm zulassen. Die Lieferung der Sitz- und Garderobenbänke erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 420mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
mit Schuhrost
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
doppelseitig mit Hakenleiste
Material:
mit Kunststoffleisten
Anzahl Doppelhaken:
2 x 6
Tiefe:
756 mm
Höhe:
1710 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 638,92*
€ 762,94*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 674,74*
€ 764,04*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,05*
€ 780,73*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,73*
€ 783,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,51*
€ 1.005,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,50*
€ 1.196,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,05*
€ 1.192,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.002,04*
€ 1.192,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.002,03*
€ 1.192,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,45*
€ 1.142,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 960,44*
€ 1.142,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 960,43*
€ 1.142,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 960,42*
€ 1.142,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 960,40*
€ 1.142,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,75*
€ 1.117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,51*
€ 1.062,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-210|S10063
ab € 639,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.