Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank H401xB1960xT353mm m.HPL-Leisten STA schwarzgrau m.Schuhrost C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9145453012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-010-VK002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
stabile Stahl-Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm · Schuhrost und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet, schwarzgrau RAL 7021 · Sitzflächen und Rückenlehnen aus Vollkernplatte, HPL, Stärke 13 mm · Dekoroberfläche silbergrau · verstellbare Bodengleiter mit Niveauausgleich von 10 mm · Lieferung vormontiert Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 401mm
Weitere Informationen:
Breite:
1960 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
mit Schuhrost
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
freistehend
Material:
mit HPL-Leisten
Tiefe:
353 mm
Höhe:
401 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,71*
€ 594,26*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,75*
€ 598,55*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 521,6688*
€ 613,9388*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,48*
€ 652,35*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,54*
€ 654,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,80*
€ 694,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 583,79*
€ 694,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 583,77*
€ 694,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,14*
€ 679,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 571,13*
€ 679,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 571,12*
€ 679,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 571,10*
€ 679,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 571,09*
€ 679,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,25*
€ 664,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,75*
€ 601,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.