Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank m.Sockel lichtgrau/enzianblau H1950xB770xT640mm 2x5 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9145454124
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-273 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314126280
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung, Vandalismus sicher · Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss · 80° Türöffnungsbegrenzer, Anschlagdämpfer · Belüftungsöffnungen an der Rückwand und Abstandshalter · Sockel H 100 mm in Korpusfarbe mit 30 mm Niveauregulierung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Sockel · Ausführung: mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Gesamttiefe:
640 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1950 mm
Anzahl Abteile:
2 x 5
Gesamtbreite:
770 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fächerschränke, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Schließfachschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 914,09*
€ 1.055,42*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,10*
€ 1.125,54*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,55*
€ 1.132,79*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.022,472*
€ 1.163,172*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,52*
€ 1.274,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,79*
€ 1.348,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,41*
€ 1.336,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.123,40*
€ 1.336,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.123,39*
€ 1.336,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,71*
€ 1.277,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.073,70*
€ 1.277,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.073,68*
€ 1.277,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.073,67*
€ 1.277,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.073,66*
€ 1.277,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,62*
€ 1.252,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,55*
€ 1.185,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-373|S10017
ab € 1.131,72*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-373|S10014
ab € 1.126,83*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-273|S10011
ab € 794,55*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-273|S10012
ab € 796,86*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-372 7035/5010
ab € 1.069,27*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-272 7035/5010
ab € 755,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-372 7035/7035
ab € 1.074,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-272 7035/7035
ab € 758,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.