Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Füßen H1950xB600xT500mm lichtgrau 2x2 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9145456202
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080310-20/S10054
EAN/GTIN:
     4066681620483
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · glatte, verstärkte Türen, Anschlag rechts und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · mit Soft-Anschlagdämpfer und Etikettenrahmen · innen pro Fach 1 Garderobenstange aus Ovalprofil · 3 verdrehsichere Doppel-Schiebehaken · lichte Abteil-Durchlassbreite 252/352 mm · pro Fach 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüssel · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · mit Füßen H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2 x 2
Ausführung:
mit Füßen
Breite:
600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
854 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 294,65*
€ 375,96*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,73*
€ 430,72*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,09*
€ 431,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,52*
€ 438,80*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,67*
€ 495,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 405,53*
€ 482,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 405,52*
€ 482,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,91*
€ 471,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.