Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Grundregal pulverbesch.lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147450008
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.532.010
EAN/GTIN:
     7612269050608
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 Diagonalkreuz Anbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen · Fachlast: 1000kg · Feldlast: 9000kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1290 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
860 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, lista grundregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.205,49*
€ 2.399,88*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.224,01784*
€ 2.402,18784*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.202,20*
€ 2.461,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.296,01*
€ 2.478,89*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.556,18*
€ 2.746,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,88*
€ 2.855,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,82*
€ 2.802,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.354,81*
€ 2.802,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.354,80*
€ 2.802,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.276,73*
€ 2.709,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.276,72*
€ 2.709,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.276,71*
€ 2.709,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.276,70*
€ 2.709,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.276,69*
€ 2.709,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,76*
€ 2.673,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.205,49*
€ 2.624,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.536.010
ab € 1.872,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.