Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT1260mm Grundregal pulverbesch.lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147450012
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.533.010
EAN/GTIN:
     7612269050646
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 Diagonalkreuz Anbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen · Fachlast: 800kg · Feldlast: 9000kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1290 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Tiefe:
1260 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, lista grundregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.642,71*
€ 2.877,14*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.667,80588*
€ 2.879,88588*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.751,85*
€ 2.981,58*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.069,24*
€ 3.292,24*
36 Tage
16
Frei Haus
ab € 3.116,36*
€ 3.351,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.877,14*
€ 3.423,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.818,09*
€ 3.353,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.818,08*
€ 3.353,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.818,07*
€ 3.353,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.720,81*
€ 3.237,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.720,80*
€ 3.237,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.720,79*
€ 3.237,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.720,78*
€ 3.237,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.720,77*
€ 3.237,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.685,63*
€ 3.195,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.642,71*
€ 3.144,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.537.010
ab € 2.262,22784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.