Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT1260mm Grundregal pulverbesch.lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147450013
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.533.020
EAN/GTIN:
     7612269050653
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 Diagonalkreuz Anbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen · Fachlast: 800kg · Feldlast: 9000kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1290 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Tiefe:
1260 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, lista grundregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.652,54*
€ 2.872,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.641,11*
€ 2.875,61*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.744,96*
€ 2.970,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.755,76*
€ 2.979,01*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.044,18*
€ 3.289,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.872,87*
€ 3.418,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.814,42*
€ 3.349,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.814,41*
€ 3.349,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.814,40*
€ 3.349,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.718,19*
€ 3.234,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.718,18*
€ 3.234,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.718,17*
€ 3.234,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.718,16*
€ 3.234,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.718,15*
€ 3.234,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.683,33*
€ 3.193,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.652,54*
€ 3.156,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.537.020
ab € 2.265,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.