| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147450015 Herst.-Nr.: 71.537.020 EAN/GTIN: 7612269050677 |
| |
|
| | |
| Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 Diagonalkreuz Anbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen · Fachlast: 800kg · Feldlast: 9000kg · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Breite: | 1290 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | Anbauregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 100 kg | Tiefe: | 1260 mm | Höhe: | 2000 mm | Marke: | LISTA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.109,42* | € 2.360,97* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.281,30* | € 2.487,18* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.300,32* | € 2.489,56* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.353,26* | € 2.551,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.357,62* | € 2.551,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|