Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.100 kg lichtgrau META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147455885
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20088806
EAN/GTIN:
     4026212224290
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
preiswertes, robustes Regalsystem mit zerlegtem Rahmen · Modulbauweise · Oberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden mit 100 kg Tragfähigkleit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregal 1056 mm, Anbauregal 1006 mm Tiefen = Bodentiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Feldlast:
1100 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,86*
€ 152,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 152,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,31*
€ 152,98*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 156,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,82*
€ 210,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.