Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.230kg lichtgrau META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456520
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20067834
EAN/GTIN:
     4026212087857
Suchbegriffe:
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Grund-Regal
Grundregal
für schwere Belastung · Oberfläche lichtgrau, RAL 7035 · schnelle, einfache schraubenlose Steckmontage · Modulbauweise · Ständerrahmen vormontiert (geclincht) · ausbaufähig bis zu Bühnenanlagen mit 3 Etagen und Fachbodenhochregallagern · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25 mm Raster · bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast mindestens 20 % abgemindert werden · Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last · mittlere Belastung mit Multi Stabil®-Böden, Tragfähigkeit 230 kg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Feldlast:
1650 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 195,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,49*
€ 201,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,95*
€ 206,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,17*
€ 211,28*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,34*
€ 299,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,60*
€ 356,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 273,23*
€ 325,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,74*
€ 323,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.