Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.145kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456878
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20410XL
EAN/GTIN:
     4250623715706
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
145 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 132,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,58*
€ 134,73*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 135,74*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 108,53*
€ 136,63*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,31*
€ 138,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040L/040
ab € 13,75*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,59*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 26,19*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,41*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 37,68*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 18,33*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 62,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,83*
Zubehör
Eurokraft
715308
ab € 31,66*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413XL
ab € 128,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.