Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Anbauregal, zerlegt, HZA 20410 XL, 5 Böden 2000 x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9587-HOFE_HZA20410XL
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HZA20410XL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
400 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
145
Feldlast:
1600
Gewicht:
21,527
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... >
Lager 9587
>
Hofe
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
schraubregal h2000xb1000xt400mm anbauregal
,
lagerregal metallplatte
,
anbauregal julius vom hofe
,
Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG
,
HZA20410XL
,
HOFE_HZA20410XL
,
zerlegt
,
HZA 20410 XL
,
5 Böden 2000 x
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 132,92*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,58*
€ 134,73*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 135,74*
Lager 9587
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 108,53*
€ 136,63*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,31*
€ 138,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
9900065051, Wandverankerung ZW 45 lichtgrau komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Fachboden B1000xT400mm Trgf.145kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal
Julius vom Hofe
Z10040L/040
ab € 13,75*
Zubehör
Fachteiler,f. Schraubregal,HxT 300x400mm,Freistehend,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,31*
Zubehör
Fußblende,f. Steckregal,HxB 75x1000mm,m. Diagonalstreben,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,59*
Zubehör
HOFE Muldeneinsätze 1000x400 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z541400
ab € 26,19*
Zubehör
HOFE Muldenteiler 200x400 mm, verzinkt Passend für Muldeneinsätze
Hofe
Z542040
ab € 4,41*
Zubehör
HOFE Rückwandgitter 2000x1000 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z582010
ab € 37,68*
Zubehör
HOFE Seitenwandgitter 2000x400 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z520040
ab € 18,33*
Zubehör
Rückwand-Verkleidung, Vollblech, für Höhe 2000 mm, verzinkt.
Eurokraft
715339
ab € 62,59*
Zubehör
Schüttgutleiste,f. Steckregal,HxB 100x1000mm,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,83*
Zubehör
Seitenwand-Verkleidung, Vollblech, Höhe 2000 mm, für Tiefe 400 mm, verzinkt.
Eurokraft
715308
ab € 31,66*
Zubehör
Steckregal H2000xB1300xT400mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.180kg verz.HOFE
Julius vom Hofe
HZA20413XL
ab € 128,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen