Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT600mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.140kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456894
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25610XL
EAN/GTIN:
     4250623717076
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 125,50*
€ 186,53*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 151,20*
€ 187,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 187,85*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,75*
€ 189,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,11*
€ 207,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060L/040
ab € 16,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,66*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,63*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,98*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 26,75*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 86,64*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25060C
ab € 150,26*
Zubehör
Eurokraft
715329
ab € 46,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25613XL
ab € 146,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.